Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor
LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor
LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor
LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor
LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor
LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor
LG 55SVH7F-A Videowand-Display LCD Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74953442
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55SVH7F-A
EAN/GTIN:
     719192634466
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210.51 mm
Tiefe
86.5 mm
Höhe
681.22 mm
Gewicht
16800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1353 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
23600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS-232C
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Zertifizierung
IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1 FCC Class "A" / CE / KC
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Rahmenbreite (Seite)
0.44 mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
700 cd/m²
Bildschirmdiagonale
55 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
60000 h
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.046,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.255,31*
€ 3.873,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,88*
€ 3.850,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.141,66*
€ 3.738,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.087,40*
€ 3.674,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.046,90*
€ 3.625,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 582,59*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 640,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.