Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74986158
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F4U097VF
EAN/GTIN:
     745883779338
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
DIE ULTIMATIVE WORKSTATION
Die Leistung, Geschwindigkeit und Auflösung des Thunderbolt 3 sind in seiner Klasse unerreicht und durch sein raffiniertes Design bietet es alle Optionen einer kompletten Dockingstation in nur einem Gerät. Da es mit Mac und Windows kompatibel ist, kann es mit dem enthaltenen Thunderbolt 3-Kabel ganz einfach mit einem Thunderbolt 3- oder USB-C™-Laptop* verbunden werden, um so blitzschnell eine leistungsstarke Workstation einzurichten. Genießen Sie Bildwiedergabe in Ultra-High-Definition, Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s, 85 Watt Ladeleistung für Ihren Laptop und die gleichzeitige Unterstützung mehrerer Peripheriegeräte über die Thunderbolt-, USB-A-, USB-C-, Ethernet-, SD- und Audioanschlüsse – und das alles mit nur einem einzigen Kabel.

In unserem ausführlichen Ratgeber zur Thunderbolt-Technologie erfahren Sie, was Thunderbolt ansonsten noch zu bieten hat.

*Die Leistung des USB-C-Hosts wird eingeschränkt. Beachten Sie, dass nicht alle USB-C-Anschlüsse die volle Funktionalität des USB-C-Standards unterstützen. USB-C-Hosts unterstützen auf externen Bildschirmen möglicherweise die Funktion der Bildschirmerweiterung nicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
422 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Stromversorgung
170 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.