Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARE-D1 Haushaltsbatterie USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARE-D1 Haushaltsbatterie USB
Fenix ARE-D1 Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75044040
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FCH-D1
EAN/GTIN:
     6942870306667
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
61.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.