Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 40110 Prüfsonde Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 40110 Prüfsonde Messleitung
BGS technic 40110 Prüfsonde Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75080751
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     40110
EAN/GTIN:
     4048769029951
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Spannungsprüfer
spannungsprüfer bgs
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
370 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Breite
21 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
DC-Spannung (max.)
690 V
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.