Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 8612 Lötstation 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 8612 Lötstation 48 W
BGS technic 8612 Lötstation 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75080753
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8612
EAN/GTIN:
     4026947086125
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1800 g
Paketgewicht
2100 g
Merkmale
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
450 °C
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
2 x 3 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Energie
Heizleistung
48 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.