Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Optoma ZK507 Beamer Großraumprojektor 5000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000009829
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1P1A3LWT1Z1
EAN/GTIN:
     5055387663619
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
274 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
368 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Objektiv
Brennweitenbereich
20.91 - 32.62 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1,6:1
Projektionsverhältnis
1.39:1 - 2.22:1
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 15 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
26.45 - 302.2 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:10,16:9
Projektionsabstand
1.3 - 9.3 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
70 %
Horizontaler Scanbereich
31 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a/2.0
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9800 g
Breite
498 mm
Tiefe
331 mm
Höhe
141 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.848,61*
€ 3.952,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.165,32*
€ 4.273,01*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.165,33*
€ 4.273,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.262,41*
€ 4.371,22*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4.389,94*
€ 4.512,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.952,37*
€ 4.703,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.930,86*
€ 4.677,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.874,67*
€ 4.610,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.848,61*
€ 4.579,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.