Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MIC IP starlight 7100i IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MIC IP starlight 7100i IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Bosch MIC IP starlight 7100i IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75263896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MIC-7522-Z30G
EAN/GTIN:
     4060039034953
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
bosch überwachungskamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Maximale Blendenzahl
4,8
Minimale Blendenzahl
1,5
Brennweitenbereich
6.6 - 198 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.0047 Lux
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schlagfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8700 g
Video
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 768 x 432, 512 x 288, 256 x 144, 640 x 480 (VGA)
Geräuschunterdrückung
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.400,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.671,72*
€ 6.749,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.613,31*
€ 6.679,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.462,76*
€ 6.500,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.400,08*
€ 6.426,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.