Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-04 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75292214
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885481
EAN/GTIN:
     4260455644792
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die drei 4Pin PWM 120mm RGB-Lüfter von Argus bieten, im Zusammenspiel mit dem RGB LED-Streifen, eine tolle Beleuchtung für Ihr PC-Gehäuse und bieten mit der beiliegenden Funk-Fernbedienung und der Steuerungseinheit über 300 verschiedene Effekte und Modi. Wem das nicht ausreicht, kann zudem über den integrierten 5V RGB-Header (adressierbare RGB-LEDs), alle RGB-LEDs synchron über das Mainboard verwalten und steuern.

Die jeweils 16 integrierten RGB-LEDs pro 120mm Lüfter, die sich hinter zwei transparenten Ringen befinden, sowie die 15 RGB-LEDs des RGB LED-Streifen sind der Garant für außergewöhnliche Lichteffekte. Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher verhindern bei den Lüftern zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1200 U/min und 22 dBA. Der 50cm lange RGB LED-Streifen, mit 15 integrierten RGB-LEDs, ist auf der Rückseite wahlweise magnetisch oder klebend zu befestigen und kann nach Belieben im Gehäuse platziert werden.

Das Set lässt sich problemlos mit bis zu fünf weiteren, optional erhältlichen Argus RS-041 RGB-Lüftern und einer weiteren Argus RS-042 RGB LED-Streifen erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
565 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
615 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
16
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12 V
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22 dB
Maximaler Luftstrom
59.47 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.