Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     820-1584069
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16D-32GIS
EAN/GTIN:
     4713294224415
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
38
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,15*
€ 52,58*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,49*
€ 52,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 43,52*
€ 54,01*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 43,66*
€ 54,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,46*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.