Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Zuckerkugel mit Rolldeckel Edelstahl 15cm Ø13,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Zuckerkugel mit Rolldeckel Edelstahl 15cm Ø13,5cm
APS-Germany Zuckerkugel mit Rolldeckel Edelstahl 15cm Ø13,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75619108
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00033
EAN/GTIN:
     4004133000339
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Form
Sphärisch
Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.