Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 17224 Funkantenne DAB+, FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 17224 Funkantenne DAB+, FM
OEHLBACH 17224 Funkantenne DAB+, FM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75619487
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     17224
EAN/GTIN:
     4003635172247
Suchbegriffe:
FM Zimmerantenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Zimmerantenne
Die hochwertig gefertigte Antenne bietet durch den an 75 Ohm angepassten Quick F-Steckverbinder beste Empfangsleistung im gesamten DAB+ und FM Bereich. Durch die Befestigungslöcher am äußeren Ende der Antenne wird eine flexible Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Produktfarbe
Weiß
Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Breite
13 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: VHF Zimmerantenne, fm zimmerantenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.