Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Scanner Netzteil
>
Artikel
Datalogic PowerScan 9501 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-75620166
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
PBT9501-DPMRB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Ausgestattet mit neuester Optik und Software lesen die Imager, DPM Markierungen intuitiv und sicher. Der typische Leseabstand reicht dabei von Kontakt bis zu 4-5 cm je nach Codeauflösung und Art des Materials bzw. der Oberfläche. Auch gedruckte Standard Barcodes werden von den PowerScans erfasst.
Die Serie bietet flexible Modelloptionen inklusive einer mobilen und einer kabelgebundenen (PD9531-DPM) Variante. Bei den mobilen Modellen können Anwender zwischen Bluetooth (PBT9501-DPM) oder proprietärem Funk (PM9501-DPM) basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System wählen.
Das intuitive Zielsystem sorgt für eine sehr hohe Erstleserate und die ruhige, weiße Beleuchtung ist für das menschliche Auge angenehmer als rotes Licht. Um die bidirektionale Interaktion zwischen Anwender und Host zu vereinfachen gibt es ein Modell mit Display und 4 konfigurierbaren Tasten.
Über die Motionix Bewegungs-Sensor-Technologie erfassen die Scanner die natürlichen Bewegungsabläufe von Anwendern und können so automatisch in den gewünschten Scan-Modus wechseln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
60000
Batteriereichweite
4.5 h
Eingangsspannung
10 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Breite
212 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
74 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
Schlüsselanzahl
4 Schlüssel
Alarm
Ja
Zertifizierung
R.E.A.C.H.
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
USB-Version
2.0
Bluetooth-Version
3.0
Funkfrequenz
2400 - 2480 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Arbeitsabstand
90 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Scanner Netzteil
,
Scannernetzteil
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,74*
€ 1.038,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,57*
€ 1.024,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,56*
€ 989,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,18*
€ 924,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 6003-0923 Stromkabel C13-Koppler
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic 6003-0924 Stromkabel C13-Koppler
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic 6003-0941 Stromkabel C13-Koppler
Datalogic
6003-0941
ab € 4,37*
Zubehör
Datalogic 8-0935 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic BC9030
Datalogic
BC9030-BT
ab € 208,78*
Zubehör
Datalogic BC9130
Datalogic
BC9130-BT
ab € 228,61*
Zubehör
Datalogic BC9180
Datalogic
BC9180-BT
ab € 243,27*
Zubehör
Datalogic C-9000 Akkuladegerät Batterie für Barcodelesegerät
Datalogic
CHR-P090
ab € 141,61*
Zubehör
Datalogic CAB-433 Stromkabel Grau
Datalogic
CAB-433
ab € 17,13*
Zubehör
Datalogic CAB-501 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,60*
Zubehör
Datalogic CAB-524 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,57*
Zubehör
Datalogic MC-P090 Akkuladegerät Haushaltsbatterie
Datalogic
MC-P090
ab € 158,20*
Zubehör
Datalogic Netzteil
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,40*
Zubehör
Datalogic PC-P090 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,35*
Zubehör
Datalogic RBP-PM91-BK Barcodeleser-Zubehör Akku
Datalogic
RBP-PM91-BK
ab € 32,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen