Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Manhattan Dual-Mode Maus, Bluetooth 4.0 und 2,4 GHz USB-Funkempfänger, 800/1200/1600 dpi, drei Tasten plus Mausrad, schwarz & weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-75636408
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
179645
EAN/GTIN:
766623179645
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Einfaches Umschalten zwischen den kabellosen Modi Bluetooth und 2,4 GHz-Funk zur Steuerung von PC und Smartphone/Tablet mit einer einzigen Maus*
Bluetooth-Technologie bietet kabellose Freiheit mit einer effektiven Reichweite bis zu 10 m
2,4-GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite bis zu 10 m
Automatischer Energiesparmodus schont den Akku
Integriertes Fach zum Schutz des USB-Empfängers vor Beschädigung und Verlust
Ergonomische Form und rutschfreie Oberfläche sorgen für optimale Handhabung
Die fast reibungsfreie Unterseite gleitet weich über die Arbeitsfläche
Kompatibel mit Windows, Mac OS X, iOS und Android
Komfortabler Wechsel zwischen Bluetooth und 2,4 GHz-Funk per Tastendruck
Manueller Energiesparmodus per Tastendruck
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
130 g
Breite des Empfängers
19 mm
Tiefe des Empfängers
15 mm
Höhe des Empfängers
6 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Zertifizierung
CE FCC RoHS2
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
wireless mouse schwarz
,
bluetooth maus
,
bluetooth maus schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,94*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen