| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75646852 Herst.-Nr.: 101370 EAN/GTIN: 4044489013706 |
| |
|
| | |
| Glit® ist unser bewährtes Kabelgleitmittel für die Hausinstallation. Durch seine Konsistenz ist es optimal auf unsere Produktpalette für Kati® Blitz und Kabelmax® abgestimmt. Es verringert die beim Kabeleinzug auftretende Reibung um bis zu 90 %, wodurch die erforderlichen Einziehkräfte minimiert werden. Sowohl das Einschieben des Zugbandes als auch das anschließende Einziehen der Kabel werden erleichtert. Glit® ist sparsam verwendbar, da es sich sehr gut verteilt und hat sich seit vielen Jahren in der Praxis bewährt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 240 g | Merkmale | Fassungsvermögen | 200 ml | | Spendertyp | Röhre | | Tara Farbe | Blau, Weiß | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |