Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Luxo SPL026283 Tischleuchte T8 11 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647876
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     SPL026283
EAN/GTIN:
     7040670262837
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Split

Split ist eine leistungsstarke, neue Arbeitsplatzleuchte für große und anspruchsvolle Arbeitsplätze. Sie weist die doppelte Lichtleistung und höhere Lux-Werte als unsere traditionellen Arbeitsplatzleuchten auf. Split ist besonders für große Arbeitsflächen geeignet, auf denen viel Licht benötigt wird. Diese neue Hochleistungs-Arbeitsplatzleuchte macht es einfach, die Anforderungen an die Beleuchtungsstärke der europäischen Norm ”Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen” EN 12464-1 zu erfüllen.

Mit ihrer anmutigen Form und Vollmetallkonstruktion zeichnet sich diese eindrucksvolle Arbeitsplatzleuchte in jeder Büroumgebung aus. Die Tischleuchte hat einen federbalancierten Leuchtenarm nach bekannter Luxo Tradition, für eine maximale Reichweite und Flexibilität.

Unverwechselbares Design
Split hat ein unverwechselbares Design und eine hohe Funktionalität. Der Leuchtenkopf besteht aus einer flachen Aluminium-Platte, die so geschnitten und geformt wurde, dass die LED-Lichtquellen in einem optimalen Winkel auf die Tischplatte gerichtet werden. Dies trägt zu einer ausgezeichneten, asymmetrischen Lichtverteilung der Split bei.

Der übrige Aluminium-Kopf bildet eine intuitiven Griff, der die Lichtquellen effizient entblendet. Die Form des Griffes erzeugt einen lächelnden und freundlichen Eindruck - diese Tischleuchte hat wirklich Persönlichkeit! Ein passender Tischfuß steht als Zubehör zur Verfügung.

Erhältlich in den Hochglanz-Farben: Schwarz, weiß oder silbergrau.

2 LED
Die 2 LED-Module sind in einem Winkel von 30° angeordnet. Das sorgt für eine besonders breite Lichtverteilung. Durch die beiden LED-Module deckt das Licht einen großen Bereich ab, während der Leuchtenkopf parallel zur Oberfläche bleibt - wir stellen Ihnen eine asymmetrische und ergonomisch korrekte Arbeitsplatzbeleuchtung bereit.

Die LED-Module haben eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet 25 Jahre oder mehr bei einem normalen Einsatz im Büro. Split ist dimmbar und mit Abschaltautomatik ausgestattet, um Energie zu sparen. Ein eingebauter Timer schaltet das Licht automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab.

Erhältlich mit Bewegungssensor
Es ist ebenfalls eine Bewegungssensor-Version erhältlich. Der Sensor schaltet das Licht an, wenn eine Bewegung im Raum registriert wird, bzw. schaltet das Licht nach 15 Minuten der Inaktivität aus.

Die Bedeutung der persönlichen Arbeitsplatzleuchte
Folgen Sie diesem Link, um mehr über die Bedeutung einer persönlichen Arbeitsplatzleuchte zu erfahren und wie eine Tischleuchte dabei helfen kann ein besseres Arbeitsumfeld zu erzielen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Accessories inklusive
Mounting Accessories CLA
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Gewicht
1400 g
Länge (cm)
80 cm
Lampenschirmbreite
156 mm
Tiefe Lampenschirm
110 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kollektion
Split
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
T8
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
11 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lampentechnologie
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Kabellänge
1.9 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glamox Luxo
BRK026258
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.