Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 1756-8S Antistatikmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techspray 1756-8S Antistatikmittel
Techspray 1756-8S Antistatikmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648400
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1756-8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
antistatik spray
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Spray
Spendertyp
Spraydose
Volumen (g)
227 g
Geeignet für Materialien
Multi
Oberflächenwiderstand
10^6 - 10^9 Ohm
Ozonfreundlich
Ja
Betriebstemperatur
0 - 155 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1702-8FP
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.