|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-75648567 Herst.-Nr.: M5261800 EAN/GTIN: 4009049525037 |
| | |
|
|  |  |
 | EMSA SMART GARDEN Click & Grow™ – Indoor-Gärtnern leicht gemacht
Das eigene Gemüse oder die Lieblingskräuter in der Küche anbauen – einfach und nachhaltig mit dem SMART GARDEN Click & Grow™. Dank des richtigen Zusammenspiels von Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen ist ein optimales Wachstum ohne Aufwand garantiert. Der kleine Nutzgarten kann so das ganze Jahr über portionsweise abgeerntet werden. Dadurch können Transportwege vermieden, Food-Müll reduziert und 100 % natürliche Lebensmittel aus eigenem Anbau geerntet werden: Das ist Indoor-Gärtnern! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Form | Rechteck |  | Wasserstandsanzeige | Ja |  | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | Lieferumfang | Pflanzensamen enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm |  | Tiefe | 315 mm |  | Höhe | 230 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |