Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe AMP-25-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe AMP-25-EUR
Amprobe AMP-25-EUR
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648695
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4588268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kleine Maße, großer Funktionsumfang. Die Ministromzange AMP-25-EUR passt in jede Tasche und ermöglicht so schnelle, einfache Messungen in elektrischen Anlagen. Mit ihrer robusten Bauweise und Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III, 600 V, ist die AMP-25-EUR für professionelle Elektriker und Elektrofirmen bei der Fehlersuche unerlässlich. Mit der AMP-25-EUR können Sie Gleich- und Wechselströme und Einschaltströme von Motoren messen. Wichtige Funktionen wie Echteffektivwertmessung, berührungslose Spannungserkennung und Tiefpassfilter machen diese Stromzange zu einem Werkzeug, das doppelt so großen Stromzangen fast ebenbürtig ist. Bei der AMP-25-EUR müssen Sie keine Kompromisse zwischen Leistungsfähigkeit und Größe machen.

Funktionen
• Strommessung echteffektiv (TRMS)
• Tiefpassfilter
• Messung des Einschaltstroms
• Berührungslose Spannungserkennung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
140 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V
Gleichstrom (max.)
300 A
Tiefpassfilter
Ja
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Klemmöffnung
25 mm
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 160,44*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 337,75*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 349,27*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 143,00*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 172,58*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 303,14*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,21*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,33*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,88*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,63*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,36*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.