Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 6117 101 301 AA Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 6117 101 301 AA Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Varta 6117 101 301 AA Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648842
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06117 101 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.75 mm
Gewicht
21.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.