Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU Grillschale BBQ 28x33x7,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU Grillschale BBQ 28x33x7,5cm
GEFU Grillschale BBQ 28x33x7,5cm
GEFU Grillschale BBQ 28x33x7,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649147
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     89416
EAN/GTIN:
     4006664894166
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Typ
Einschub
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Form
Quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.