Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Feuchtraumleuchte 120cm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE LED Feuchtraumleuchte 120cm 4000K
LEDVANCE LED Feuchtraumleuchte 120cm 4000K
LEDVANCE LED Feuchtraumleuchte 120cm 4000K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649591
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075303942
EAN/GTIN:
     4058075303942
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
ANWENDUNGSGEBIETE

– Keller, Garagen, Lagerhallen
– Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

– Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
– Einfache Installation durch optimierten Platz für Montageklammern und einfach zu öffnendes Fach
– Einfacher Lampenwechsel
– Extrem bruchfeste SubstiTUBE Star PC LED-Röhre enthalten
– Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
35 °C
Umgebungstemperatur (max.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garage
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Zertifizierung
CE/EAC/REACH/RoHS
Lampen
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Paketgewicht
1324 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1250 g
Länge (mm)
1261 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.