Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Speiseteller Nature ø 27cm water


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas Speiseteller Nature ø 27cm water
Thomas Speiseteller Nature ø 27cm water
Thomas Speiseteller Nature ø 27cm water
Artikel-Nr.:
     2813-390-4665
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21730-227071-60227
EAN/GTIN:
     4012436515207
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
thomas essteller
Thomas Nature verbindet Funktionalität mit Natürlichkeit. Das rustikale und zugleich hochwertige Material Steinzeug verleiht den Tellern und Tassen einen authentischen Charakter im angesagten Handmade-Look. Dabei ist jeder Kollektionsartikel handglasiert und bekommt dadurch sein individuelles Erscheinungsbild. Die drei Farbtöne Sand, Water und Leaf greifen das natürliche Farbspektrum harmonisch auf und bringen so Naturverbundenheit trendbewusst und formschön auf den Tisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Steingut
Produktfarbe
Blau
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller 27 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,175*
€ 16,935*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 73,81002*
€ 93,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,935*
€ 20,153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,245*
€ 19,332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,955*
€ 18,986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,175*
€ 15,678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.