Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Spezi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Spezi Schwarz
Westmark Spezi Schwarz
Westmark Spezi Schwarz
Westmark Spezi Schwarz
Westmark Spezi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75651871
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60242270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glocken-Korkenzieher
Glockenkorkenzieher
Spindel-Korkenzieher
Spindelkorkenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.