Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 62742260 Wiederverwendbarer Trinkhalm Edelstahl 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 62742260 Wiederverwendbarer Trinkhalm Edelstahl 4 Stück(e)
Westmark 62742260 Wiederverwendbarer Trinkhalm Edelstahl 4 Stück(e)
Westmark 62742260 Wiederverwendbarer Trinkhalm Edelstahl 4 Stück(e)
Westmark 62742260 Wiederverwendbarer Trinkhalm Edelstahl 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75652245
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     62742260
EAN/GTIN:
     4004094627460
Suchbegriffe:
Stroh-Halme
Strohhalme
Trink-Halme
Trinkhalm
Genießen Sie Ihre Cocktails, Softgetränke und Kaffeespezialitäten aus dem Strohhalm und tun Sie gleichzeitig etwas für Ihre Umwelt. Das Set aus 4 gebogenen Trinkhalmen von Westmark ist geschmacks- und geruchsneutral und eignet sich ideal zum Genießen von kalten und warmen Getränken. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl ohne scharfe Kanten sind die Trinkhalme äußerst sicher und sehen dabei auch noch besonders edel aus. Dank der praktischen Reinigungsbürste lassen sich die Trinkhalme auch von starken Verschmutzungen einfach und gründlich reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der Bürsten
1
Weitere Suchbegriffe: westmark strohhalm, stroh halme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.