Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 3321 Kabelhaspel 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 3321 Kabelhaspel 230 V
BGS technic 3321 Kabelhaspel 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75653014
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3321
EAN/GTIN:
     4026947033211
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 15m
gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
4500 g
Paketgewicht
5600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
15 m
Automatischer Rollenstopp
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
3321-1
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.