| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75655051 Herst.-Nr.: ECSSD512GX250 EAN/GTIN: 3126170170484 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Speichertyp | 3D NAND | | Komponente für | PC | | Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 500 MB/s | | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | | TRIM-Unterstützung | Ja | | ECC | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |