Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vacu Vin Whisky Kühlsteine Edelstahl 2,5x2,5x2,5cm silber 4Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vacu Vin Whisky Kühlsteine Edelstahl 2,5x2,5x2,5cm silber 4Stück
Vacu Vin Whisky Kühlsteine Edelstahl 2,5x2,5x2,5cm silber 4Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75659740
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     8714793186033
EAN/GTIN:
     8714793186033
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Chilling stone
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für Getränke
Whisky
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vacu Vin
7236494
ab € 12,80*
Sonstiges
Vacu Vin
7236493
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.