| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-75662606 Herst.-Nr.: 90397 EAN/GTIN: 4043619903979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.1 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von 10 Gbps an beiden Ports, wenn diese gleichzeitig benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Verpackungsdaten | Treiber enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Formfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil | ![](/p.gif) | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |