Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Adidas 36346 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75662919
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     36346
EAN/GTIN:
     8718846071123
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11 Pro
Oberflächenfärbung
Abbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.