Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NS100 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NS100 2.5" 1 TB Serial ATA III
Lexar NS100 2.5" 1 TB Serial ATA III
Lexar NS100 2.5" 1 TB Serial ATA III
Lexar NS100 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75663743
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNS100-1TRB
EAN/GTIN:
     843367117222
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibration Widerstand
20 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
512
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.