Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RS-042 RGB Universal Leichte Set Computertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech RS-042 RGB Universal Leichte Set Computertasche
Inter-Tech RS-042 RGB Universal Leichte Set Computertasche
Inter-Tech RS-042 RGB Universal Leichte Set Computertasche
Inter-Tech RS-042 RGB Universal Leichte Set Computertasche
Inter-Tech RS-042 RGB Universal Leichte Set Computertasche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75665025
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885483
EAN/GTIN:
     4260455644815
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Der 50cm lange RGB LED-Streifen von Argus sorgt mit seinen 15 integrierten RGB-LEDs für eine starke Beleuchtung im Inneren des Gehäuses und kann bei Bedarf um bis zu drei weitere Argus RS-042 RGB LED-Streifen erweitert werden.

Der Anschluss erfolgt über den 3Pin 5V RGB-Header (adressierbare RGB-LEDs) des Mainboards, welcher für die synchronen Farbwechsel aller angeschlossenen Komponenten zuständig ist. Die Befestigung des RGB LED-Streifen erfolgt wahlweise über die integrierten Magnete oder über den Klebestreifen auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Leichte Set Computertasche
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Anschluss 1
3-pin
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.