Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 21.99.1195 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 21.99.1195 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Value 21.99.1195 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Value 21.99.1195 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Value 21.99.1195 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75669028
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1195
EAN/GTIN:
     7630049615397
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
value poe switch
Neben der Gigabit Ethernet Switch Funktion bietet das Gerät eine stabile PoE-Versorgung Ihrer angeschlossenen Netzwerkumgebung, z.B. von Netzwerk-Kameras, Access Points, IP-Phones und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
18 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.1193
ab € 97,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.