Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8A2666C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8A2666C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8A2666C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8A2666C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8A2666C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8A2666C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75669667
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK256GX4M8A2666C16
EAN/GTIN:
     840006615927
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: 256gb ddr ram, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,23*
€ 520,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,13*
€ 510,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.