Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RXD1219sas Disk-Array Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RXD1219sas Disk-Array Schwarz, Grau
Synology RXD1219sas Disk-Array Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75671851
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RXD1219SAS
EAN/GTIN:
     4711174723225
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
299.79 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Geräuschpegel
60.9 dB
Lüfterdurchmesser
60 mm
Zertifizierung
FCC CE BSMI EAC VCCI RCM KC
Anschlüsse und Schnittstellen
SAS-Host-Anschluss
Ja
Anzahl der SAS-Host-Ports
4
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
192 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SAS-3
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
18200 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.602,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,44*
€ 3.125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.623,28*
€ 3.121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.612,42*
€ 3.108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.606,07*
€ 3.101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.602,12*
€ 3.096,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.