Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Paulmann 934.06 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75695125
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93406
EAN/GTIN:
     4000870934067
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Weiß/Gold verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht der zurückgesetzten Coins auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Zusätzlich punkten sie mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht und lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Gold, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
88 mm
Ausgesparte Höhe
55 mm
Ausgesparter Durchmesser
80 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
6.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
460 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.