Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alsident System 50-5747-1-6 Staubabsaugungsaufsatz Aluminium, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alsident System 50-5747-1-6 Staubabsaugungsaufsatz Aluminium, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Alsident System 50-5747-1-6 Staubabsaugungsaufsatz Aluminium, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75708419
Hersteller:
     Alsident System
Herst.-Nr.:
     50-5747-1-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Jedes Gerät,
Material
Aluminium, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,43*
€ 501,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.