Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85848 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm 2x MMCX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85848 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm 2x MMCX Weiß
DeLOCK 85848 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm 2x MMCX Weiß
DeLOCK 85848 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm 2x MMCX Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75727895
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85848
EAN/GTIN:
     4043619858484
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
MCX Steckverbinder
Dieses Audio Kabel von Delock ermöglicht z. B. den Anschluss eines Musik-Players an Kopfhörer mit MMCX Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
2x MMCX
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.