Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 824000 Brechstange/Brecheisen Orange 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hultafors 824000 Brechstange/Brecheisen Orange 1 Stück(e)
Hultafors 824000 Brechstange/Brecheisen Orange 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75732141
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     824000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Kleines Nageleisen mit Klaue auf der einen Seite und geradem Meißel auf der anderen. Dient als Universalwerkzeug in Automobilwerkstätten und bei Montagearbeiten in der Maschinenbauindustrie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
550 g
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 37,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,87*
€ 114,0853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,11*
€ 111,9909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,75*
€ 107,9925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,55*
€ 105,3745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.