Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 100504 Zollstock Glass fiber reinforced polypropylene, Holz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors 100504 Zollstock Glass fiber reinforced polypropylene, Holz 2 m
Hultafors 100504 Zollstock Glass fiber reinforced polypropylene, Holz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75732212
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     100504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Klassischer Gliedermaßstab aus Glasbirke mit Gelenken aus Schwedenstahl für dünne Glieder und hohe Biegsamkeit. Beidseitige schwarze Bezifferung mit Millimetereinteilung unten und Zolleinteilung oben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
17 mm
Merkmale
Material
Glass fiber reinforced polypropylene, Holz
Distanzmaßsystem
Metrisch
Maßeinheit
cm,mm
Produktfarbe
Beige
Skalierungsart
cm/mm
Anzahl Scharniere
10
Genauigkeitsklasse
III
Wetterfestigkeit
Ja
Abriebsfeste Beschichtung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
17 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.