Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks 147B102IPDSB Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablette Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75737839
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B102IPDSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Empfohlene Nutzung
Tablette
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
2 Schlüssel
Höhenverstellung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2 (2019)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.