Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-8 Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech B-8 Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer
Inter-Tech B-8 Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75747249
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885489
EAN/GTIN:
     4260455644990
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
Kühlkörper
Passivkühler
cpu lüfter sockel 3647
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
205 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
600 g
Design
Produktfarbe
Aluminium, Kupfer
Material
Aluminium
Lamellenmaterial
Kupfer
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon Phi™
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.