Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MMRP1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 0,8 l 400 W Rot, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MMRP1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 0,8 l 400 W Rot, Transparent, Weiß
Bosch MMRP1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 0,8 l 400 W Rot, Transparent, Weiß
Bosch MMRP1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 0,8 l 400 W Rot, Transparent, Weiß
Bosch MMRP1000 Elektrischer Essenszerkleinerer 0,8 l 400 W Rot, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75758956
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MMRP1000
EAN/GTIN:
     4242005099016
Suchbegriffe:
Bosch Zerkleinerer
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
bosch kleingeräte+ht zerkleinerer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
1400 g
Design
Produktfarbe
Rot, Transparent, Weiß
Schüsselmaterial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
2
Steuerung
Tasten
Sicherheitssystem
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Messskala
Ja
Zertifizierung
CE, Eurasian, VDE
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Schüsselkapazität
0.8 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Weitere Suchbegriffe: zerkleinerer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.