Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 8080 14,5 cm (5.7") Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3200 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 8080 14,5 cm (5.7") Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3200 mAh Weiß
Doro 8080 14,5 cm (5.7") Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3200 mAh Weiß
Doro 8080 14,5 cm (5.7") Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3200 mAh Weiß
Doro 8080 14,5 cm (5.7") Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3200 mAh Weiß
Doro 8080 14,5 cm (5.7") Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3200 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75759457
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     8080BLANC
EAN/GTIN:
     7322460077051
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Das einfach brillante Smartphone mit dialogorientierter Navigation
Smarter, eleganter und einfacher denn je! Das elegante Doro 8080 ist anders als jedes andere Telefon, das Sie je ausprobiert haben. Basierend auf unserer langen Geschichte erfolgreicher Innovationen, aber völlig neu gestaltet, beinhaltet es eine dialogorientierte Navigation – eine neue und bessere Möglichkeit, Ihr Android-Erlebnis noch zufriedenstellender zu gestalten. So einfach, dass Sie nie wieder ein anderes Telefon haben wollen.

SIND SIE REIF GENUG FÜR EIN DORO?
Mit dem Alter verändern sich die Fähigkeiten zu sehen und zu hören ebenso wie die Motorik. Daran ist überhaupt nichts ungewöhnlich, denn das betrifft jeden von uns. Glücklicherweise gibt es Mobiltelefone, die genau darauf ausgelegt sind und Lösungen für diese Probleme bieten. Wenn Sie also über die nötige Reife verfügen, zu Ihrem Alter zu stehen und sich nicht nur mit seinen negativen Aspekten zu befassen – dann sind Sie reif genug für ein Doro.

Und so sieht es aus – unser elegantestes Smartphone aller Zeiten. Was gefällt Ihnen besser – schwarz oder weiß?

Wenn Sie etwas schlechter sehen als früher
Kennen Sie das Gefühl, wenn die Arme nicht mehr lang genug sind, um das Handy beim Lesen Ihrer Nachrichten weit genug halten zu können? Sind die Emojis für Sie schwierig zu entziffern, weil sie so verflixt klein sind? Das Doro 8080 besitzt einen großen und klaren Bildschirm mit hohem Kontrast, den Sie von Anfang an perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Unter anderem haben Sie die Option, eine große Schrift und große Symbole einzustellen, oder die für sie passende Farbkontraste auszuwählen. Alles kein Problem!

Wenn bestimmte Töne schwerer zu hören sind
Bei normalen Smartphones können Sie die Lautstärke erhöhen. Aber es ist nicht gesagt, dass das ausreicht, wenn Sie gerade unterwegs sind oder sich unter vielen Menschen befinden. Das Doro 8080 wurde speziell für die Anforderungen älterer Ohren entwickelt. Es bietet laute, klare Signale und besonders starke Vibrationen. Es verstärkt zum Beispiel die hohen Frequenzen, die mit zunehmendem Alter schwerer zu hören sind und filtert störende Hintergrundgeräusche heraus. Sollten Sie ein Hörgerät verwenden, werden alle Töne ohne Störgeräusche und klar übertragen.

Wenn die Hände zu zittern beginnen
Ist es manchmal schwierig für Sie, die kleinen Symbole auf einem normalen Smartphone zu treffen? Die klare Benutzeroberfläche von Doro kommt Ihnen dabei entgegen, sollten Ihre Hände ein Eigenleben entwickeln – ebenso wie die griffige Oberfläche, einzeln angeordneten Tasten und die deutlich sichtbare Start-Taste.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
SDM439
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Spiele
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Call-Management
Anruftimer
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
GSM
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1800,2100,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
73.6 mm
Tiefe
8.72 mm
Höhe
156.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.4 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.6 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
3.18 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, MP4
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
5.7
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Text-Vorhersagesystem
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.