Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X250 M.2 1000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X250 M.2 1000 GB Serial ATA III
Emtec X250 M.2 1000 GB Serial ATA III
Emtec X250 M.2 1000 GB Serial ATA III
Emtec X250 M.2 1000 GB Serial ATA III
Emtec X250 M.2 1000 GB Serial ATA III
Emtec X250 M.2 1000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776751
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD1TX250
EAN/GTIN:
     3126170170514
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.