Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776773
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28645
EAN/GTIN:
     4000870286456
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die Filament Kerzenlampe mit einer Leistung von 6,5 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.