Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Neordic Ketil Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Neordic Ketil Deckenbeleuchtung E27
Paulmann Neordic Ketil Deckenbeleuchtung E27
Paulmann Neordic Ketil Deckenbeleuchtung E27
Paulmann Neordic Ketil Deckenbeleuchtung E27
Paulmann Neordic Ketil Deckenbeleuchtung E27
Paulmann Neordic Ketil Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776812
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50381
EAN/GTIN:
     4000870503812
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Die schwarze Pendellampe Ketil macht jede Zimmerdecke zum dekorativen Hingucker. In Kombination mit Kopfspiegellampen oder Filaments ergeben sich individuelle Lichtszenarien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Durchmesser
92 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.