Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.68 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.68 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W E27 G
Paulmann 286.68 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W E27 G
Paulmann 286.68 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W E27 G
Paulmann 286.68 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W E27 G
Paulmann 286.68 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776841
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28668
EAN/GTIN:
     4000870286685
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die Kopfspiegel Tropfenlampe mit einer Leistung von 4,8 Watt gibt ihr warmweißes Licht in alle Richtungen ab. Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen Leuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
72 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
360 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
33 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Spiegel
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.