Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Paulmann 286.37 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776919
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28637
EAN/GTIN:
     4000870286371
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Kerzenlampen eignen sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Mit dem 2x5W Mehrfachpack rüsten Sie kostengünstig auf effiziente LED-Technik um oder bevorraten sich. Die Leuchtmittel haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passen in jede handelsübliche E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
98 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.