Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 287.32 LED-Lampe 1300 K 6,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 287.32 LED-Lampe 1300 K 6,5 W E27
Paulmann 287.32 LED-Lampe 1300 K 6,5 W E27
Paulmann 287.32 LED-Lampe 1300 K 6,5 W E27
Paulmann 287.32 LED-Lampe 1300 K 6,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776951
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28732
EAN/GTIN:
     4000870287323
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die LED R63 Pflanzenlampe begünstigt durch ihr spezielles Farbspektrum das Wachstum von Pflanzen im Innenbereich. Dadurch bietet sie die Möglichkeit Pflanzen überall im Raum zu platzieren, ganz ohne Tageslicht. Das hochwertige Vollglas-Leuchtmittel ist die perfekte Ergänzung zu den Urban Jungle Pflanzenleuchten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Länge (mm)
105 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
1300 K
Strahlungswinkel
106 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
30
Leistungsfaktor
0,55
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.2 s
Energie
Lampenstrom
55 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.