Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 286.40 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 286.40 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 286.40 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 286.40 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 286.40 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 286.40 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75777018
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28640
EAN/GTIN:
     4000870286401
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen Leuchten. Mit dem 2x5W Mehrfachpack rüsten Sie kostengünstig auf effiziente LED-Technik um oder bevorraten sich. Die Leuchtmittel haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passen in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
72 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.